※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ55〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
注文コード
48681097
品番
VQ5550-5HE1-04
参考基準価格(税別)
¥21,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
タイプ
(5)プラグリードサブプレート
保護構造
(-)防塵
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-)横配管
リード線(m)
(H)1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E)ランプなし・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ(0.95W)
CADデータダウンロード