撥水デザインワイパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)450 注文コード48685404 品番DS-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ11種類から選べます 他の種類を見る

ワイパーを動かすだけで撥水被膜が均等形成され、強力に水を弾く!
約5分間の乾拭きで、撥水被膜を均等形成
コーティング剤との併用により、撥水効果が持続
油膜や砂埃などの汚れ付着防止
滑らかな動きと優れた払拭性能で、雨の日でも視界スッキリ!
追求された払拭性能と耐久性
摩擦抵抗の大幅低減で、安定した払拭

長さ(mm)450 幅(mm)6 材質自己撥水シリコンゴム 取り付け形状Uクリップ(9×3) フレームエアロデザイン 商品タイプ撥水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48685386
2022-02-19
用途:
ワイパーブレードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルタイプのブレードからデザインワイパーに交換しました。スポーティな感じになって大変満足しています。

対象商品:
48685438
2020-08-11
用途:
マイカーの消耗品
その他業種

525mmサイズは希少です。値段含めて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする