アスレチックテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(32巻) 注文コード 48686015 品番 B50105
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
テープエッジは切りやすいギザギザ構造

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)13.7 仕様チームパック テープ種類非伸縮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする