※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.4X5.4 ♯4000UVシルバーシート モノタロウ 48686417 5.4X5.4 ♯4000UVシルバーシート モノタロウ 48686417

♯4000UVシルバーシート

(469件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48686417 品番5.4X5.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。

仕上り寸法(縦×横)(m)5.20×5.30 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4 厚さ(mm)約0.3 厚さ#4000 用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 形状折りたたみタイプ シルバー 質量(g)6000 ハトメ数24 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐UV、耐候 ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48686417 5.4X5.4 40632419 - シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ 1枚 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 469
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48686426
2020-11-19
用途:
倉庫建てればいいんだけど、簡単にそうはいかず、その場しのぎで「機械」を天日から守るシート。
農・林・水産業

なんせ、どんな機械も、「天日(直射日光)」は天敵。けど、簡単に「はい。倉庫建てます。」って、そうはいかない・・・。そんなときのその場しのぎに、暫時使用するために購入・・・。露天よりは圧倒的にいいはず・・・。

対象商品:
35079003
2020-10-18
用途:
作業用
吉又商店 様

使いやすく、機能的。風よけにもなり気に入っている。

対象商品:
35079021
2020-11-19
用途:
屋外荷物の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性を期待して買ったのですが、あまり耐久性は高くなかったです。
屋外で一年半程経つと裂けてきました。

対象商品:
48686417
2020-03-02
用途:
屋根を葺くまでの養生に使用

つなぎ目もしっかりとしていて、丈夫で強風でも、厚みのおかげか、ばたつきも少なかった。

対象商品:
35079012
2019-10-20
用途:
雨除けで使用
OT商会 様

庭に置いてあるラックに掛けて雨除けにしていますが
かなり厚みが有るので日光による劣化に優れていて安いので満足しています。安いブルーシートよりかなりコスパに優れています。

対象商品:
35079046
2019-09-06
用途:
大型平ボディーの内掛けシート
運輸・通信業

以前はホームセンターで売ってた物を使ってましたが値段も安く品質も変わらないのでまた買いました。
まだ耐久性をレビュー出来る程は使用してませんが今の所は遜色なく使えてます。

対象商品:
35079021
2019-11-19
用途:
軽トラ荷台の雨対策

とにかく丈夫です。引張にも強く古くなっても雨漏りせずに長期に渡り使用出来てます。

対象商品:
48686426
2019-07-23
用途:
車庫の屋根本体の紫外線避け

車庫の屋根本体の紫外線劣化防止の為購入しました。本体の劣化防止なので安価な物を希望しましたが1年3カ月で割れが発生しました。常時テンションを張っている状態で紫外線を受ける為、応力腐食と同様の状態なので耐久性としてはやむを得ないのでしょう。もう少し持って欲しかったのですが、価格を考えれば良いのではと感じました。次回は#4000UVシルバーシート(ポリカ製ハトメ・高耐候タイプ)を購入して耐久度を確認してみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする