サンナップ
サンナップの バンケット用品
サンナップの カップディスペンサー
カップディスペンサー カップポン マルチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48686444
品番
CD-MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カップディスペンサー
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
収納数
(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
材質
本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄
色
ブラック
質量(g)
490
適合サイズ(mm)
カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)
寸法(cm)
14.8×16×63.5
注意
※販売はディスペンサー本体のみです。カップは別売りになります。
※カップの形状によりご使用できないサイズがあります。