マルチ誘導棒 誘灯生

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48686462 品番2013001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)230 材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス 直径(Φmm)38 質量(g)165 機能サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付 点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト LED使用数(個)赤4、青4、白1

商品説明動画

マルチ誘導棒「誘灯生」 29cmタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-08
用途:
警備
建設業・工事業

1ヶ月で青と白が点灯しなくなった
赤灯として使うことにしたが、残念

1人が参考にしています
対象商品:
48686462
2021-02-17
用途:
バイクの荷台に固定

赤青の明かりがモッサリしていてイマイチ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする