古いMTBの買った時についていたグリップに亀裂が入ったので交換。手のひらで広く支えられるので安定感が増し運転も楽になりました。後日転倒した時にグリップの内部が破損。原因はMTB用と書かれていたので以前のブレーキと変速機の位置のまま交換したことで最後まで貫通しておらず転倒した際に割れたようです。ブレーキと変速機の位置を調整してグリップを押し込んだら違和感はなくなりました。しばらく使って様子を見ます。
値段が安いから、どうかな?と言う不安が合ったのですが、握った感じ凄く良かったです!!1つ気になる点があるとすると、固定ネジの位置が気になりました。そこだけ改善されると、更によくなるような気がしました。
かなりチューンアップを施したママチャリに装着しましたが
安価でありながらメーカー品に負けず劣らずの使い心地で大変満足しています
ボルトで留めるグリップは高い負荷が掛かるとズレる印象がありましたが本商品は通勤程度では一切ズレません
今のところ満足です
ロックオンは偉大
エルゴグリップを試してみたい人にもおすすめ
これを基準にゴムの硬度やエルゴの面積の沼にハマりそう
耐久性はこれからです
この値段では十分過ぎる出来かと思います。汚れやすいのでブラックが良かったかも。
ゴムも固く、固定もしっかりしていて大変良かったです。
柔らかい系が多い中、このような商品を探していました。
非常に優れている。コスパ最高。1年以上使っていますが今のところ劣化なし。膨らんだ部分が体重しっかり受けてくれる。エンドからブルホーン的な握りも可能。もう少しこの握り方もできるわずかなふくらみがあると、さらに最高なのだが。ブルホーンほど突き出なくてもいいから。