ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
マルチ誘導棒 誘灯生
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48686487
品番
2013002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
290
材質
(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)
38
質量(g)
190
機能
サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付、ブザー付
点灯方式
赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
LED使用数(個)
赤5、青5、白1
商品説明動画
マルチ誘導棒「誘灯生」 29cmタイプ
参考になった