20年使用しているブリジストンの内装3段自転車のグリップエンドが傷んでいたので、エルゴグリップに交換しました。食器洗い用洗剤を水スプレーに数滴入れてよく振って混ぜて、ハンドルの取り付け部分にスプレーして、スムーズに取り付けることができました。左右の長さも、握った感じも良くて、もっとはやく交換するべきだった思いました。
ママチャリ 外装6速 に使用しました。ロボシフトですが、ブレーキレバーの位置を変えないと、長さが少し長ったです。左側はカットし(直線部分があるのでカットしやすかったため)、右側は1p程度バーが入っていない状態使用することにしました。長さは理解して購入したもので問題はないです(Q&Aに記載されていました)。
注文してから.2日と非常に早く来た。
ハンドルバーが短めだったので、2cmほど切って装着した。
カットもナイフで簡単に切れ、取り付けも水を少しつけて行ったところ、
問題なかった。
手になじんで、運転しやすかった。
必要な物は両方ショートだったので同じ長さに切って使用。手のひらに当たる部分の面積が広いので痛くならないで良い。
廉価版 tern (20 inch)のグリップシフト用グリップの交換に購入後、現在迄計1時間程(4−5回)使用したが、現時点に於ける支障は無く、形状・手触りが良く、非常に使い易い。
然しながら、問題は夏季30度以上の高温多湿の際、例えカバーを掛けようとも殆どの安価なラバーグリップは高温による変質の為、ベタつくが本商品も安価なので同様の症状がでるものと覚悟をしている。
自身の品質劣化防止策としては、夏季は高温と紫外線を避けるべく室内か風通しの良い日陰で自転車を管理する以外に方法は無い。
右と左の長さが違うのは、右側に変速機の部品が付ているためで、半分程度のママチャリがこのタイプと思います。余り分からないで価格だけで購入しましたが、たまたま自分の自転車がこれに合うタイプでしたのでラッキーでした。