YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 平型プラグ
フリーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48687257
品番
SF4021W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
本体質量(g)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×64×14
定格入力電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意