ベターテーブルタップ4個口

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48687336 品番SF2164W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口4個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×110×21 本体質量(g)88 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48687336
2023-11-10
用途:
補修で

台所でのブレーカー付きタップコンセントがポットが自動でONしたらタイマー予約の炊飯器がOFFに成り、此れを変えたら全て解決です。

対象商品:
48687336
2021-03-25
用途:
個人の趣味用製作

当たり前の製品ですがこのような製品では丁寧な製作と思います。

対象商品:
48687336
2023-04-15
用途:
困ったタイマー用
その他業種

換気扇の止め忘れ防止に
リーベックスの取扱い終了品「1回だけタイマー」CT12を使うと、
コンセント差込口を2個塞いでしまい、2口コンセントで困ってました。
4口のテーブルタップなら・・・と交換しました。

対象商品:
48687336
2019-10-08
用途:
av用
農・林・水産業

取付け用の孔がほしいです。自身で加工して、取付けました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする