YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 露出コンセント
トリプルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48687345
品番
Y02ELPT300WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
3方向に電源を分配します。
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口
3個口
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×45×25
本体質量(g)
30
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
65-0530-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意