曜日別特売

加工工程用微粘着シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
粘着力(N/25mm)0.22
内容量1本注文コード48689105品番PET75-H105(20)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品

用途加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好幅(mm)1000長さ(m)100厚さ(μm)75粘着力(N/25mm)0.22透明テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする