日栄化工
日栄化工の 工業用フィルム
工業用両面テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48689184
品番
NeoFix50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
幅(mm)
990
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
990
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/25mm)
14.5
用途
プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色
透明
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応