画像準備中

工業用両面テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48689193 品番 NeoFix60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。

幅(mm)1000 長さ(m)100 テープ幅(mm)1000 テープ厚さ(mm)0.06 粘着力(N/25mm)16.7 用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用 透明 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(μm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする