東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48689254
品番
W-200RB
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
250
ボス幅H(mm)
55
穴径d(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
関連資料:
(0.03MB)