ポータブルコンベア用 取替えベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48689263 品番 100K350WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。

ベルト幅(mm)350 ベルト長さ(m)9.55 機長(m)適用ポータブルコンベア:5 用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP 材質耐摩 タイプエンドレス品 プライ数1 ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※プライ数につきましては、1プライと2プライで、サイズおよび性能の差はございません。そのため、本型式でご発注いただいた場合でも2プライ仕様の製品をご提供させていただく場合がございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする