KT-350HL テーブルリフト最大350kg 和コーポレーション 48689428 KT-350HL テーブルリフト最大350kg 和コーポレーション 48689428 KT-350HL テーブルリフト最大350kg 和コーポレーション 48689428

テーブルリフト最大350kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48689428 品番KT-350HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。
ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。

積載荷重(kg)350 耐荷重(kg)350 均等荷重(kg)350 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)910 最低位(mm)350 最高位(mm)1300 車輪径(Φmm)127 質量(kg)110 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)350〜1300 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※平地のみ使用可(重量物を積んで傾斜面を運搬する際は、積載物が滑り落ちる危険があります)
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする