※SH

回転移動形ハンド SHシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48689986 品番 CSH-16A
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。

シリンダ内径(Φmm)16 把持力閉時:6 質量(g)105 作動方式常時開単動形 最低使用圧力(MPa)0.2 ストローク(mm)14 種類ハンド 形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)25×35×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする