※SH
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
回転移動形ハンド SHシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48689995
品番
CSH-16C
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
把持力
閉時:8
開時:11
シリンダ内径(Φmm)
16
質量(g)
105
作動方式
複動形
最低使用圧力(MPa)
0.1
ストローク(mm)
14
種類
ハンド
形式
SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0〜60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
25×35×35