松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
1号デッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
タイプ
ゴルード
注文コード
48690548
品番
1-DK-G
参考基準価格(税別)
¥13,335
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ゴルード
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅113×180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760