松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
マルガタデッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48690627
品番
MR-DK-G
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅285×129
本体質量(kg)
5.6
ソケット
口金:E26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760