松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
カメガタデッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
注文コード
48690636
品番
KM-DK-G
参考基準価格(税別)
¥34,230
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラス
タイプ
ゴールド
本体質量(kg)
2.8
寸法(横×縦)(mm)
148×235
ソケット
口金:E26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760