松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
フランジ(1号タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
注文コード
48690654
品番
1-FR-G
参考基準価格(税別)
¥17,430
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球60型(E26)最大
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×183
本体質量(kg)
1.5
ソケット
口金:E17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760