松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
真鍮200Φセード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48690733
品番
WL-20-G
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種
材質
本体/真鍮(仕上処理無)
タイプ
ゴールド
径(Φmm)
200
本体質量(kg)
0.16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760