ゼロデッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプゴールド 注文コード48690846 品番ZR-DK-G
参考基準価格(税別)¥15,225 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
付属品LED電球(クリア電球/電球色/白熱40W相当) 仕様屋外屋内兼用 材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明樹脂 タイプゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)129×164 口金E17 本体質量(kg)0.96 適合電球白熱電球:最大25W 電球径40mm以下 全長77mm以下、LED電球:W数上限無し 電球径40mm以下 全長77mm以下 密閉型照明器具対応品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする