松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
ゼロフランジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シルバー
注文コード
48690873
品番
ZR-FR-S
参考基準価格(税別)
¥18,795
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外屋内兼用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明樹脂
タイプ
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
129×164
口金
E17
本体質量(kg)
1.1
適合電球
白熱電球:最大25W 電球径40mm以下 全長77mm以下、LED電球:W数上限無し 電球径40mm以下 全長77mm以下 密閉型照明器具対応品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760