1S号アクアライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプゴールド 付属品LED6.4W電球色(白熱電球40W相当) 注文コード48691169 品番R1S-AQ-G
参考基準価格(税別)¥51,135 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はタイプ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品LED6.4W電球色(白熱電球40W相当) 仕様屋外屋内兼用 材質本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラス タイプゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)349×294 本体質量(kg)2.4 ソケット口金:E26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする