3/22より値下げ!現場を応援

2S号アクアライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプシルバー 付属品耐振型白熱電球110V60W透明 注文コード48691196 品番2S-AQ-S
参考基準価格(税別)¥47,880 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別) 値下げ
42,980
この商品はタイプ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプシルバー 付属品耐振型白熱電球110V60W透明 仕様屋外屋内兼用 材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス ソケット口金:E26 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH)(mm)378×258

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする