松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
吊下マリンライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ゴールド
注文コード
48691266
品番
TR-MR-G
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内専用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×1180
本体質量(kg)
0.74
ソケット
口金:E26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760