松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
1型リビングライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シルバー
付属品
耐振型白熱電球110V60W透明
注文コード
48691293
品番
1-LV-S
参考基準価格(税別)
¥38,430
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シルバー
付属品
耐振型白熱電球110V60W透明
仕様
屋内専用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)・チェインは鉄(塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
118×1270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760