CCTYベアリングジャパン
無給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48691573
品番
GE 12C BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
寸法d・RoHS指令・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
16
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
12
角度α(°)
10
幅C(mm)
7
寸法dk(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(KN)
11.4
基本静定格荷重Cor(KN)
28.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方