キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48691677 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(68×68) 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン 用途台車や作業台等のキャスターに。 形状自在車WS ブレーキ有り 質量(kg)1.187 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー 偏芯E(mm)31 取付穴径P(Φmm)11
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
台車の車輪
株式会社高野工業所 様 (製造業)

いままで使用していたものと遜色なく安価で買えたのでお客様にも御満足いただけました。

2025-06-24
用途:
レストア車両移動用

エンジン・ミッション・サスペンションを降ろした車両の移動用に使用しました。 同時にストッパーなしキャスターも購入しています。

2024-12-12
用途:
自作台車用
製造業

初めて使用しましたが、メーカー品と大差なく使えており満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
48691695
2024-06-18
用途:
台車用
製造業

荷が重いもので移動させなければいけない為、平台車を作る為に購入しました。
しっかりしていました。
また購入させて頂きます!

対象商品:
48691677
2024-07-15
用途:
専用台車
有限会社三枝製作所 様 (製造業)

移動時にわりと軽く押せる。割と簡単に方向転換できる。

対象商品:
48691677
2023-08-14
用途:
お値打ちでした

仕事で使っている台車の車輪が壊れたため取り換えのため購入しました。
使用感は問題なく使えています。
お値打ちに購入できてよかったです。

対象商品:
48691677
2023-04-20
用途:
作業台(受注生産分)
有限会社根本工業 様 (製造業)

ウレタン車輪でこの値段は安い。
しかも安いストッパー付きキャスターは車輪しか止めないのに
回転軸まで止めると言う贅沢仕様。
値段以上の価値はある。

1人が参考にしています
対象商品:
48691677
2022-09-15
用途:
工具等の保管
ハシモテック 様 (製造業)

架台にキャスターをよく使うのですが、価格で選べばゴム製ですが永く使うならウレタン。最近はウレタンばかり使っています。価格はゴムより少し高いですがヘタリも少なく、又モノタロウブランドは価格も安いので気に入って使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付座(金属)の材質について教えて下さい。
回答:
スチール製です。
2024-02-21
質問:
許容荷重とは1車輪に付きの数値ですか。
回答:
1車輪につきの数値です。
1人が参考にしています
2024-02-21
質問:
ストッパーのハンドルの回転範囲を教えて下さい。
回答:
ハンドルを下に動かすとブレーキがかかるのですが、こちらの回転範囲は約90°です。
1人が参考にしています
2024-02-21

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする