カラーボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48691764 品番T-86056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 短辺(mm)32 長辺(mm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする