R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48691782 品番TA122-3GS
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。

接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1〜5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1〜5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0〜-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする