ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
キクローム サーキュラースリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48692008
品番
BYP-30C
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
適合
ワイヤーロープ/SY30
穴径(mm)
6
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上
クローム
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。