ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
キクローム サーキュラースリーブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48692053
品番
BYP-4C
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
適合
ワイヤーロープ/SY4、SY3
穴径(mm)
1
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上
クローム
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。