ステンレス ボルトクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード48692096 品番SYP-10B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 用途ワイヤーロープ専用パーツ 1 適合ワイヤーロープ:SY30〜SY15(V)用 寸法A(mm)3.1 ねじ径(mm)10 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする