ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレス ボルトクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
48692105
品番
SYP-8B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 1
適合
ワイヤーロープ:SY30〜SY15(V)用
寸法A(mm)
3.1
ねじ径(mm)
10
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。