ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅう カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48692123
品番
BBP-40K
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
真ちゅう(C2680R)
適合
(チェイン)BB40・BB35
寸法A(mm)
4.3
寸法B(mm)
1.1
用途
ボールチェーン専用パーツ 1
仕様
4.0〜3.5用
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。