真ちゅう カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 48692132 品番 BBP-30K
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質真ちゅう(C2680R) 適合(チェイン)BB30 寸法A(mm)3.3 寸法B(mm)1 用途ボールチェーン専用パーツ 1 仕様3.0用 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする