ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅう カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48692148
品番
BBP-25K
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
真ちゅう(C2680R)
適合
(チェイン)BB25・BB23
寸法A(mm)
2.9
寸法B(mm)
1
用途
ボールチェーン専用パーツ 1
仕様
2.5〜2.38用
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。