ニッサチェイン
ステンレス カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
(チェイン)SB45
(チェイン)SB45
(チェイン)SB32
(チェイン)SB23
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48692157
品番
SBP-50K
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
材質
ステンレス(SUS304)
適合
(チェイン)SB45
寸法A(mm)
5.7
寸法B(mm)
1.8
仕様
4.5用
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。