ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ステンレス カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48692175
品番
SBP-23K
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
適合
(チェイン)SB23
寸法A(mm)
2.9
寸法B(mm)
1
用途
カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕様
2.3用
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。