※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル Wリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48692254 品番 IWR20-25
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
線径(Φmm)2 寸法A(mm)25 破断荷重(kg)33.6 用途鉄パーツ 1 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 仕上ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする