※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ニッケル Wリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48692306
品番
IWR12-10
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
10
破断荷重(kg)
27.4
用途
鉄パーツ 1
材質
スチール(SWRH62A)
種類
リンク
仕上
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応