※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンレス Wリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
48692358
品番
SWR20-25
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
25
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
34.6
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応