※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンレス Wリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
48692367
品番
SWR18-20
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
線径(Φmm)
1.8
寸法A(mm)
20
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
24.2
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応