115615 プラスチック手袋P40 ノンパウダー プロワーク 100枚入 48692368

プラスチック手袋P40 ノンパウダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード48692368 品番115615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄手のプラスチック手です。コスト重視の方におススメ。手にさわやかなノンパウダー。

サイズS 全長(cm)23±0.5 中指長(cm)7.1±0.2 手のひらまわり(cm)17±0.1 材質塩化ビニール 粉有無粉なし 入数(枚)100 用途食品加工、食肉加工、塗装作業など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48692368 115615 55330626 115615 プラスチック手袋P40 ノンパウダー プロワーク プラスチック手袋P40 ノンパウダー プロワーク 1箱(100枚) 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする