※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンレス Wリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48692394
品番
SWR12-14
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
14
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
9.3
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応